Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur antidéflagrant / zone dangereuse
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Mot-clé de description1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Code de températureT2B
- Groupe et classeCatégorie I - Groupe D
- Poids31 lb
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)