H300E3S
Moteur c.a. Severe Duty - 300 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00538084
N° MFRH300E3S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 300 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00538084
N° MFRH300E3S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
300 CH, 1190 TR/MIN, H300E3S, 460 V, 449T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Mot-clé de description
    300 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    449T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Type de montage
    Pied
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2900 lb
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif