SRF3756-4996-84-5-56BC-CU

Pacific Scientific
SRF3756-4996-84-5-56BC-CU

Moteur CC - Aimant permanent, CC, 90 v, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00538161
N° MFRSRF3756-4996-84-5-56BC-CU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pacific Scientific
SRF3756-4996-84-5-56BC-CU

Moteur CC - Aimant permanent, CC, 90 v, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00538161
N° MFRSRF3756-4996-84-5-56BC-CU
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1 1750 SRF3756-4996-84-5-56BC-CU

Spécifications

  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Approbation CSA
    CSA
  • Certification (CE)
    CE
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Couple de pleine charge
    36 po-lb
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    BS
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po
  • Puissance du moteur
    1 hp

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif