Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre184
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1175 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Poteaux de moteur6
- DescriptionLe châssis en U U U.S. Motors® Automotive Duty est destiné à être utilisé dans les industries automobiles et de procédés où les tailles de châssis « U » sont spécifiées. Conçu pour répondre aux spécifications GM7EH, Ford EM-1 et Chrysler NPEM-105.
- Mot-clé de description1 hp
- Dimension C de la longueur totale13 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids97 lb
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Numéro CUP du fabricant786382011635
- CUP_NON786382011635
- Page de produit du fabricant
- ModèleDH44
- Catégorie de moteurMoteur de service automobile
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible1.6 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple4.5 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé30BC02JPP3
- Type de produitMoteurs à usage général