Aperçu
Description du fabricant
15 1800 AEM2333-4 TEFC GM7EH 460 284U
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service automobile
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur15 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre284U
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge18.00 A
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1760 tr/min
- Efficacité de la pleine charge92.40 %
- Ampères à tension18.0 A à 460 V
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Dimension C de la longueur totale26.92 po
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesUR, CSA
- GarantieGarantie de 3 ans
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids358 lb
- DemandesPompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications où des moteurs approuvés par l’automobile sont requis.
- Détails supplémentairesCadres en fonte robustes, roulements à billes à double blindage regraissés, élingue d’arbre aux deux extrémités du moteur, plaque signalétique en acier inoxydable, peinture époxy. Convient pour un facteur de service 65°C à température ambiante 1.00 ou un facteur de service 1.15 à température ambiante 40°C . Isolation de classe F, facteur de service 1.00 .
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568116999
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature