Motion
AEM4103-4
Moteur pour service automobile - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 324U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538283
N° MFRAEM4103-4
Prix16,953.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service automobile - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 324U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538283
N° MFRAEM4103-4
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
Votre prix16,953.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25 1800 AEM4103-4 TEFC GM7EH 460 324U

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service automobile
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    324U
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    29.50 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Ampères à tension
    29.5 A à 460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    30.66 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Poids
    542 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications où des moteurs approuvés par l’automobile sont requis.
  • Détails supplémentaires
    Cadres en fonte robustes, roulements à billes à double blindage regraissés, élingue d’arbre aux deux extrémités du moteur, plaque signalétique en acier inoxydable, peinture époxy. Convient pour un facteur de service 65°C à température ambiante 1.00 ou un facteur de service 1.15 à température ambiante 40°C . Isolation de classe F, facteur de service 1.00 .
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568117033
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif