Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur40 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre364U
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1800 tr/min
- Type de condition de serviceService automobile
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge45.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionLe châssis en U U U.S. Motors® Automotive Duty est destiné à être utilisé dans les industries automobiles et de procédés où les tailles de châssis « U » sont spécifiées. Conçu pour répondre aux spécifications GM7EH, Ford EM-1 et Chrysler NPEM-105.
- Mot-clé de description40 hp
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Type de roulement65Bc03Jpp3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Normes respectéesCE, NEMA
- Poids880 lb
- DemandesAutomobile, industries de transformation
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Numéro CUP du fabricant786382012205
- CUP_NON786382012205
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service automobile
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible45 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple117.6 pi-lb
- Type de produitMoteurs à usage général