AEM4308-4
Moteur pour service automobile - 40 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 404U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538308
N° MFRAEM4308-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service automobile - 40 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 404U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538308
N° MFRAEM4308-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40 1200 AEM4308-4 TEFC GM7EH 460 404U

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service automobile
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    404U
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    47.40 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Ampères à tension
    47.4 A à 460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    38.08 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CCSA É.-U.
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Poids
    983 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications où des moteurs approuvés par l’automobile sont requis.
  • Détails supplémentaires
    Cadres en fonte robustes, roulements à billes à double blindage regraissés, élingue d’arbre aux deux extrémités du moteur, plaque signalétique en acier inoxydable, peinture époxy. Convient pour un facteur de service 65°C à température ambiante 1.00 ou un facteur de service 1.15 à température ambiante 40°C . Isolation de classe F, facteur de service 1.00 .
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif