Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur40 hp
- Pays d’origineUSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre404U
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1190 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Poteaux de moteur6
- DescriptionLe châssis en U U U.S. Motors® Automotive Duty est destiné à être utilisé dans les industries automobiles et de procédés où les tailles de châssis « U » sont spécifiées. Conçu pour répondre aux spécifications GM7EH, Ford EM-1 et Chrysler NPEM-105.
- Mot-clé de description40 hp
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids1160 lb
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Numéro CUP du fabricant786382012212
- CUP_NON786382012212
- Page de produit du fabricant
- ModèleGH51
- Catégorie de moteurMoteur de service automobile
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible47 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple176.2 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé80BC03JPP3
- Type de produitMoteurs à usage général