Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service automobile
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur75 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre444U
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge82.50 A
- Type de condition de serviceService continu
- Efficacité de la pleine charge95.40 %
- Ampères à tension82.5 A à 460 V
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Dimension C de la longueur totale44.75 po
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCCSA US, CSA EEV
- GarantieGarantie de 3 ans
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Poids1327 lb
- DemandesPompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications où des moteurs approuvés par l’automobile sont requis.
- Détails supplémentairesCadres en fonte robustes, roulements à billes à double blindage regraissés, élingue d’arbre aux deux extrémités du moteur, plaque signalétique en acier inoxydable, peinture époxy. Convient pour un facteur de service 65°C à température ambiante 1.00 ou un facteur de service 1.15 à température ambiante 40°C . Isolation de classe F, facteur de service 1.00 .
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.