Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service automobile
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur75 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre445U
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge85.60 A
- Efficacité de la pleine charge95.30 %
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Dimension C de la longueur totale44.75 po
- Facteur de service1.15
- Poids1500 lb
- Type de produitMoteurs à usage déterminé