ANFL3504M
Fonction agricole – Moteur d’entraînement de tarière – 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 48YZ cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min Base, Montage sur bride/sans pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00538363
N° MFRANFL3504M
Prix1,021.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole – Moteur d’entraînement de tarière – 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 48YZ cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min Base, Montage sur bride/sans pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00538363
N° MFRANFL3504M
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
Prix1,021.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2 1800 ANFL3504M TEFC 115-208/230 48YZ

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    48YZ
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Courant de pleine charge
    3.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Ampères à tension
    4.3 A @ 208 V; 7.4 A @ 115 V; 3.7 A @ 230 V
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.44 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Poids
    28 lb
  • Demandes
    Systèmes d’entraînement de tarière pour alimentation de volaille.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568122044
  • Détails supplémentaires
    Protection mécanique de l’interrupteur centrifuge pour éviter d’endommager le moteur en cas de survitesse. Réinitialisation manuelle de la protection thermique montée dans une boîte de conduit surdimensionnée. La peinture époxy et le couvercle thermique Farm Duty protègent le moteur des environnements difficiles. Arbre allongé (extrémité du ventilateur) avec des méplats de clé pour le déplacement manuel de la tarière. La bride NEMA 56N se connecte à l’ensemble variateur/boîte d’engrenages. Le réducteur d’engrenage est assemblé au moteur. Conception à haute efficacité. Enroulements en cuivre 200°C résistants à l’humidité. Stator et cadre en acier trempés et cuits dans un vernis non hygroscopique 100 % polyester solide. Condensateur robuste de type 1.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Bride / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif