Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement de tarière
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56YZ
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Courant de pleine charge18.00 / 9.00 A
- Efficacité de la pleine charge75.50 %
- Ampères à tension9.0 A @ 208 V; 9.0 A @ 230 V; 18.0 A @ 115 V
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale14.43 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Poids48 lb
- DemandesSystèmes d’entraînement de tarière pour alimentation de volaille.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568122075
- Détails supplémentairesProtection mécanique de l’interrupteur centrifuge pour éviter d’endommager le moteur en cas de survitesse. Réinitialisation manuelle de la protection thermique montée dans une boîte de conduit surdimensionnée. La peinture époxy et le couvercle thermique Farm Duty protègent le moteur des environnements difficiles. Arbre allongé (extrémité du ventilateur) avec des méplats de clé pour le déplacement manuel de la tarière. La bride NEMA 56N se connecte à l’ensemble variateur/boîte d’engrenages. Le réducteur d’engrenage est assemblé au moteur. Conception à haute efficacité. Enroulements en cuivre 200°C résistants à l’humidité. Stator et cadre en acier trempés et cuits dans un vernis non hygroscopique 100 % polyester solide. Condensateur robuste de type 1.
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageBride / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.