AM2276-4
Moteur pour service automobile - 7-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 256U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00538598
N° MFRAM2276-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service automobile - 7-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 256U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00538598
N° MFRAM2276-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2 1200 AM2276-4 TEFC GM7EQ 460 256U

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service automobile
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    256U
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    22.91 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    270 lb
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif