Aperçu
- Conception à deux compartiments pour un entretien facile Ne pas utiliser dans les applications de pompe de piscine 50° C Température ambiante Rotation fixe du CW, vue de l’extrémité opposée de l’arbre Pied C-Face (base rigide), conception de démarrage/course du condensateur 56C/56J pour réduire l’ampérage
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56J
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Méthode de démarrageSM
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- kW1.10 kW
- Courant de pleine charge15.8 A
- Efficacité de la pleine charge76.1 %
- Plage de température ambiante50 °C
- Régime de base3450 tr/min
- Code KVAK
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Normes respectéesUL
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens horaire
- Longueur du moteur sans arbre6.87
- Dimension C de la longueur totale13.98 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementVERROUILLÉ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulementVERROUILLÉ
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Poids21 lb
- Protecteur de surcharge1.3
- Numéro CUP du fabricant722856032027
- CUP_NON722856032027
- Numéro de catalogue du fabricantC1465
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à jet 1.5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56J , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation