VL1323A
Moteur de pompe à jet - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56C , logement OUVERT, 60 Hz, face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538779
N° MFRVL1323A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à jet - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56C , logement OUVERT, 60 Hz, face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538779
N° MFRVL1323A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VL1323A 3 3450 OUVERT 230 56C

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    13.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Ampères à tension
    13.0 A à 230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.63 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/23
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    52 lb
  • Demandes
    Pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc.
  • Détails supplémentaires
    Plaques d’extrémité en aluminium moulé avec siège de roulement en acier usiné, couvercle d’égouttement et rallonge d’arbre en acier inoxydable sur châssis 56J . Les références se terminant par « A » ont une surcharge thermique automatique.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif