Motion
5KCR48TN2142T

LEESON (RRX)
5KCR48TN2142T

Moteur de pompe - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00538780
N° MFR5KCR48TN2142T
Prix1,369.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCR48TN2142T

Moteur de pompe - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00538780
N° MFR5KCR48TN2142T
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
Prix1,369.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM C340 DP 115/230V 56C 1PH
  • Roulements à billes à double joint, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre Conception de démarrage/course du condensateur pour une efficacité supérieure Couvercle anti-goutte non inclus, voir la section Accessoires Protection thermique à réinitialisation automatique 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • kW
    2.20 kW
  • Courant de pleine charge
    29.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Code KVA
    J
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    2
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.43
  • Dimension C de la longueur totale
    12.66 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    VERROUILLÉ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement
    VERROUILLÉ
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Poids
    38 lb
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048868
  • CUP_NON
    722856048868
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C340
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à usage général 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif