5KC49NN2132X

LEESON (RRX)
5KC49NN2132X

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00538821
N° MFR5KC49NN2132X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC49NN2132X

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00538821
N° MFR5KC49NN2132X
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1HP 3600RPM C445 TEFC 115/230V 56C 1PH
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Le moteur n’accepte pas de trousse de frein

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Ampérage à pleine charge
    13 A
  • Courant de pleine charge
    13.00 / 6.50 A
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Efficacité de la pleine charge
    68.5 %
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    2
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.15 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.44 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    -
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    29 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009296
  • CUP_NON
    722856009296
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif