A6C34FK53F

LEESON (RRX)
A6C34FK53F

Moteur de pompe à réaction - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56J cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI00538822
N° MFRA6C34FK53F
Prix1,156.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
A6C34FK53F

Moteur de pompe à réaction - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56J cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI00538822
N° MFRA6C34FK53F
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
Prix1,156.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
113957.00,1HP,56,3600RPM,1PH,TEFC
  • Bride de montage avant NEMA 56 C
  • Arbres à clavette en acier au carbone
  • Arbres filetés en acier inoxydable de qualité 416
  • Double rotation - Moteurs à arbre à clavette seulement
  • Système de ventilation silencieux
  • Roulements à double joint sur l'extrémité de l'arbre
  • Bornier avec raccords rapides
  • Roulements d'extrémité d'arbre verrouillés
  • Homologué UL et certifié CSA
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    Automatique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • kW
    0.75 kW
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Code KVA
    J
  • Description
    Moteur pompe à jet, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56J , TEFC
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Type d’arbre
    J
  • Normes respectées
    Reconnu UL, CSA
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Fixe dans le sens horaire
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.50 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.28 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    31.00 lb
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Numéro CUP du fabricant
    691720013014
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de montage
    Base rigide
  • Tension
    115/230 V
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif