Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale.
- La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
- Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La conception de démarrage du condensateur optimise le couple moteur et le rendement.
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageRonde
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Ampérage à pleine charge16.4 A
- Courant de pleine charge16.40 / 8.20 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Efficacité de la pleine charge74 %
- Code KVAH
- kW1.10 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Nombre de vitesses1
- Méthode de démarrageSM
- DescriptionMoteur à usage général, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56C , TEFC
- Mot-clé de description1.5 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre7.68 po
- Dimension C de la longueur totale12.93 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBOULE
- Facteur de service1
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Poids35 lb
- Numéro CUP du fabricant722856009036
- CUP_NON722856009036
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1.5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1.5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Tension115/230 V
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation