CJM3104
Moteur de pompe à jet - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1730 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538850
N° MFRCJM3104
Prix858.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à jet - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1730 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538850
N° MFRCJM3104
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
Prix858.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3 1800 CJM3104 208-230/460 56J ODP

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Ampères à tension
    1.9 A @ 208 V; 1.6 A @ 230 V; 0.8 A @ 460 V
  • Régime de base
    1730 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.85 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    22 lb
  • Demandes
    Pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc.
  • Détails supplémentaires
    Plaques d’extrémité en aluminium moulé avec siège de roulement en acier usiné, couvercle d’égouttement et rallonge d’arbre en acier inoxydable.
  • CUP_NON
    781568134535
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif