CJM3107
Moteur de pompe à jet - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538870
N° MFRCJM3107
Prix706.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à jet - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00538870
N° MFRCJM3107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix706.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CJM3107 0.5 3450 OUVERT 208-230/460 56J

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    1.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Ampères à tension
    3.1 A @ 208 V; 2.4 A @ 230 V; 1.2 A @ 460 V
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.72 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.60
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/23
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    23 lb
  • Demandes
    Pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc.
  • Détails supplémentaires
    Plaques d’extrémité en aluminium moulé avec siège de roulement en acier usiné, couvercle d’égouttement et rallonge d’arbre en acier inoxydable.
  • CUP_NON
    781568113134
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif