Motion
5K42HN4139

LEESON (RRX)
5K42HN4139

Moteur de pompe - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI00538872
N° MFR5K42HN4139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K42HN4139

Moteur de pompe - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI00538872
N° MFR5K42HN4139
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM K553 DP 208-230/460V 56J
  • Roulements à billes doublement scellés, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre Service continu connecté pour la rotation du CW face à l'extrémité opposée de l'arbre. Réversible par rebranchement des fils 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec couvercle d'égouttement de l'élingue non inclus.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    S.O.
  • Méthode de démarrage
    S.O.
  • Type électrique
    Trois phases
  • kW
    0.37 kW
  • Courant de pleine charge
    2.3-2.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.7 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Code KVA
    K
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.72
  • Dimension C de la longueur totale
    10.41 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    VERROUILLÉ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement
    VERROUILLÉ
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Poids
    19 lb
  • Protecteur de surcharge
    1.25
  • Numéro CUP du fabricant
    722856032393
  • CUP_NON
    722856032393
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K553
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à usage général 1/2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56J , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif