Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56J
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Courant de pleine charge2.60–2.60 / 1.30 A
- Régime de base3450 tr/min
- Normes respectéesUL, CSA
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.22 po
- Facteur de service1.50
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Poids17 lb
- CUP_NON722856117908
- Page de produit du fabricant
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de montageBride face en C
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation