Aperçu
Description du fabricant
1HP 1800RPM K750 DP 208-230/460V 56J 3PH
- Roulements à billes doublement scellés, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre en service continu, 60/50 hertz, 190/380 volts au HP inférieur suivant, comme indiqué 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec couvercle d'égouttement de l'élingue non inclus. Couvercle d’égouttement inclus
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56J
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Protection thermiqueS.O.
- Méthode de démarrageS.O.
- Type électriqueTrois phases
- kW0.75 kW
- Courant de pleine charge3.6-3.8 A
- Efficacité de la pleine charge79.7 %
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Code KVAL
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Normes respectéesUL
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre6.55
- Dimension C de la longueur totale11.24 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementVERROUILLÉ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulementVERROUILLÉ
- Classe de conception NEMAB
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Poids27 lb
- Protecteur de surcharge1.15
- Numéro CUP du fabricant722856032423
- CUP_NON722856032423
- Numéro de catalogue du fabricantK750
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56J , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Mot-clé de description1 hp
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité