Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre56J
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Courant de pleine charge2.00 A
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Ampères à tension4.7 A @ 208 V; 4.0 A @ 230 V; 2.0 A @ 460 V
- Régime de base3450 tr/min
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Normes respectéesUR, CSA
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale13.22 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Cote IP22/23
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids33 lb
- DemandesPompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc.
- Détails supplémentairesPlaques d’extrémité en aluminium moulé avec siège de roulement en acier usiné, couvercle d’égouttement et rallonge d’arbre en acier inoxydable.
- CUP_NON781568113189
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de montageMonté sur pied
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.