K1484
Moteur de pompe à jet - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI00538883
N° MFRK1484
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à jet - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI00538883
N° MFRK1484
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 3600RPM K1484 DP 208-230/460V

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Dimension C de la longueur totale
    11.24 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Poids
    24 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif