5K42HN4133

LEESON (RRX)
5K42HN4133

Moteur de pompe - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI00538911
N° MFR5K42HN4133
Prix737.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K42HN4133

Moteur de pompe - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI00538911
N° MFR5K42HN4133
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
Votre prix737.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM K550 TEFC 208-230/460V 56J
  • Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
  • Service continu
  • Connecté pour la rotation du sens horaire face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par rebranchement des fils
  • 56C = arbre en acier au carbone avec clavette
  • 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue
  • Couvercle d’égouttement non inclus, voir la section Accessoires

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    S.O.
  • Méthode de démarrage
    S.O.
  • Type électrique
    Trois phases
  • kW
    0.37 kW
  • Courant de pleine charge
    2.3-2.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.7 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Code KVA
    K
  • Description
    Moteur de pompe à usage général, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56J , TEFC
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.72
  • Dimension C de la longueur totale
    11.52 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    VERROUILLÉ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement
    VERROUILLÉ
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Poids
    22 lb
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    722856032553
  • CUP_NON
    722856032553
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K550
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à usage général 1/2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56J , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de montage
    Ronde
  • Tension
    208-230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif