P56X3182
Moteur à induction CA - 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, montage sur bride en C
N° D’ARTICLE MI00538934
N° MFRP56X3182
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, montage sur bride en C
N° D’ARTICLE MI00538934
N° MFRP56X3182
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2 1200 P56X3182 TENV-EM 230/460 56C

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Efficacité de la pleine charge
    80.70 %
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    11.27 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    31 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif