VWDM3538
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sans pied/sur le devant en C
N° D’ARTICLE MI00539042
N° MFRVWDM3538
Prix1,348.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sans pied/sur le devant en C
N° D’ARTICLE MI00539042
N° MFRVWDM3538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,348.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2 1800 VWDM3538 TENV 208-230/460 56C
  • Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité
  • Joints en néoprène
  • Roulements à double joint
  • Élingue d’anneau en V à contact de course Forsheda®
  • Arbre en acier inoxydable
  • Fini époxy appliqué électrostatiquement
  • Isolation de classe F
  • Tropicalisé
  • Efficacité standard
  • Applications : transformation des aliments et autres applications où le moteur est régulièrement exposé à un lavage à haute pression

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Courant de pleine charge
    0.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Ampères à tension
    1.6 A @ 230 V; 1.8 A @ 208 V; 0.8 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.06 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    30 lb
  • Demandes
    La transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
  • Détails supplémentaires
    Quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Rallonge d’arbre en acier inoxydable. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F. Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568108765
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif