HUT-WB-5/8-B

Boston Gear (RRX)
HUT-WB-5/8-B

Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI00539047
N° MFRHUT-WB-5/8-B
Prix2,240.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
HUT-WB-5/8-B

Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI00539047
N° MFRHUT-WB-5/8-B
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
Prix2,240.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HUT-5/8-WB 1 1800 TENV 230/460 56C

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    145TC
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    81.50 %
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.13 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Classe d’isolation
    F
  • Poids
    38 lb
  • Demandes
    RÉDUCTEURS DE VITESSE
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711691236
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif