Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de frein série courte
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Courant de pleine charge1.70 A
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Ampères à tension3.4 A @ 230 V; 3.7 A @ 208 V; 1.7 A @ 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Mot-clé de description1 hp
- Dimension C de la longueur totale15.36 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Protection thermiqueArrêt automatique/manuel
- Cote IP22/23
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Poids38 lb
- DemandesMachines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
- Détails supplémentairesFrein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage du manuel d’utilisation. Se réinitialise automatiquement. Freins connectés à l’intérieur au moteur sur 215T et moins. Les moteurs Super-E sont un facteur de service de 1.15 et conviennent à une utilisation avec un onduleur.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568115558
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de frein
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.