X100E3B
Moteur CA antidéflagrant/pour zones dangereuses - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 444T cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00539232
N° MFRX100E3B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CA antidéflagrant/pour zones dangereuses - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 444T cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00539232
N° MFRX100E3B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR X100E3B ( AC19)

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur antidéflagrant / zone dangereuse
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    444T
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    238.00 / 119.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Code de température
    T3B
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif