Aperçu
Description du fabricant
1/2 HP, 1725 tr/min, WD12S2ACR, 208-230/460 V,
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBride face en C
- Courant de pleine charge1.90–1.80 / 0.90 A
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.2 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesBISSC, NEMA, USDA
- Poids26 lb
- DemandesBoulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les produits sanitaires, la transformation des aliments, les emballages de viande
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- CUP_NON786382070960
- Page de produit du fabricant
- ModèleP063GBH4447025B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Courant maximal admissible0.9 A, 1.8 à 1.9 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple24.37 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité