Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre145TC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Mot-clé de description2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale13.38 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Classe d’isolationB
- Poids44 lb
- DemandesRÉDUCTEURS DE VITESSE
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711691113
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de service de lavage