Aperçu
Description du fabricant
JUTF-WB-B 1-1/2 1800 TEFC 230/460 143TC
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.38 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Classe d’isolationF
- Poids40 lb
- DemandesRÉDUCTEURS DE VITESSE
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711691106
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de service de lavage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité