Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Courant de pleine charge5.00 / 2.50 A
- Efficacité de la pleine charge55.00 %
- Mot-clé de description1/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.38 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.35
- Classe d’isolationB
- Poids23 lb
- DemandesRÉDUCTEURS DE VITESSE
- CUP_NON781711661994
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Type de produitMoteurs à usage général