Motion
s’il s’agit d’un
Moteur antidéflagrant / zone dangereuse - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied / face en C
N° D’ARTICLE MI00539477
N° MFRDRX-B
Prix2,259.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant / zone dangereuse - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied / face en C
N° D’ARTICLE MI00539477
N° MFRDRX-B
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
Prix2,259.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 66292 de l’appareil de traitement du scellement du scellement du scellement du scell

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    6.60 / 3.30 A
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.38 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Classe d’isolation
    B
  • Poids
    0.31 lb
  • Demandes
    EMPLACEMENTS DANGEREUX
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711662922
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif