Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Courant de pleine charge1.40–1.30 / 0.65 A
- Efficacité de la pleine charge64.00 %
- Mot-clé de description1/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale10.25 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.35
- Classe d’isolationB
- Poids18 lb
- DemandesRÉDUCTEURS DE VITESSE
- CUP_NON781711661154
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Type de produitMoteurs à usage général