Motion
DUB-B
Moteur de frein à usage général - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/sur le visage en C
N° D’ARTICLE MI00539494
N° MFRDUB-B
Prix3,223.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein à usage général - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/sur le visage en C
N° D’ARTICLE MI00539494
N° MFRDUB-B
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
Prix3,223.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DE FREIN DUB

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    1.40–1.30 / 0.65 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64.00 %
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    14.19 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.35
  • Classe d’isolation
    B
  • Poids
    25 lb
  • Demandes
    DÉMARRAGE ET ARRÊT
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711663646
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif