Motion
1940393

Falk (RRX)
1940393

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage à bride face en C
N° D’ARTICLE MI00539499
N° MFR1940393
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
1940393

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage à bride face en C
N° D’ARTICLE MI00539499
N° MFR1940393
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MTR 0,25HP 56C 1750RPM NEMA B, C-FACE

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Poids
    48.60 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif