Motion
D12C2JCR
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00539550
N° MFRD12C2JCR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00539550
N° MFRD12C2JCR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH, 1725 TR/MIN, D12C2JCR, 115/208-230 V, 5

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Courant de pleine charge
    9.00 / 4.30–4.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    60.70 %
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    NEMA
  • Poids
    20 lb
  • Demandes
    Souffleurs, convoyeurs, équipement industriel général
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif