Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur antidéflagrant / zone dangereuse
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.85 / 0.93 A
- Efficacité de la pleine charge77.00 %
- Mot-clé de description1/2 hp
- Facteur de service1.00
- Code de températureT2B
- Groupe et classeCatégorie I - Groupe D
- Poids30 lb
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)