Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Courant de pleine charge3.20–3.00 / 1.50 A
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale14.38 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.00
- Classe d’isolationB
- Poids0.31 lb
- DemandesEMPLACEMENTS DANGEREUX
- Catalogue du fabricant
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)