Motion
CDPT3310
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/4 hp, 90 V, 1750 tr/min, TENV, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00539708
N° MFRCDPT3310
Prix2,833.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/4 hp, 90 V, 1750 tr/min, TENV, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00539708
N° MFRCDPT3310
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
Prix2,833.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/4 1800 CDPT3310 TENV 90 56C

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Courant pleine charge de l’armature
    2.5 A
  • Dimension C de la longueur totale
    14.05 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    24.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Contrôle recommandé
    Bc140
  • Application typique
    Convoyeurs et pompes de dosage où une régulation précise de la vitesse est requise
  • Puissance
    186.5 W
  • CUP_NON
    781568175750

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif