Motion
5KCR49SN0065A

LEESON (RRX)
5KCR49SN0065A

Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00539787
N° MFR5KCR49SN0065A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCR49SN0065A

Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00539787
N° MFR5KCR49SN0065A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM C191 DP 115/208-230V
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Conception écoénergétique

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    145
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    S.O.
  • Ampérage à pleine charge
    18.2 A
  • Courant de pleine charge
    18.20 / 9.10–9.10 A
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.10 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Mot-clé de description
    1.5 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.68 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.30 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    35 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856006677
  • CUP_NON
    722856006677
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1.5 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 145T , ODP
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1.5 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 145T , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif