Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182T , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00539877
N° MFRT2L2IW18

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR T2L2IW18 ( G527)

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    182T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    23.60 / 11.80 A
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    50 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif