Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Accepte le kit de bride, voir la section des accessoires
- Isolation de classe F
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Taille du cadre215
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1740 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge35.0-30.0 A
- Courant de pleine charge35.00–30.00 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Code KVAG
- kW5.60 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Mot-clé de description7.50 hp
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Longueur du moteur sans arbre12.40 po
- Dimension C de la longueur totale21.48 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAL
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Poids133 lb
- Numéro CUP du fabricant722856008862
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 7.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 208-230 V, cadre 215T , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 7.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 208-230 V, cadre 215T , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général