Motion
L5002A
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00539899
N° MFRL5002A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00539899
N° MFRL5002A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/3 1200 L5002A EXP-PRF 115/230 56

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    3.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    54.00 %
  • Ampères à tension
    3.4 A @ 230 V; 6.8 A @ 115 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.30 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    CSA, UL, UR
  • Code de température
    T4
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Poids
    42 lb
  • Demandes
    Idéal pour une utilisation sur les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G; la classe I, les groupes C et D, la classe II, les groupes F et G. Construction entièrement fermée en acier de gros calibre et en fonte. Peinture époxy résistante à la corrosion. Conceptions monophasées ou triphasées. 1.0 Facteur de service. Trois châssis de phase 143T et plus ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif