GOUJON-WB-B
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/sur le devant en C
N° D’ARTICLE MI00539930
N° MFRGUT-WB-B
Prix2,608.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/sur le devant en C
N° D’ARTICLE MI00539930
N° MFRGUT-WB-B
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
Prix2,608.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-WB-B MOTEUR 69106

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.06 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Classe d’isolation
    F
  • Poids
    35 lb
  • Demandes
    RÉDUCTEURS DE VITESSE
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711691069
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif